Penumatski pištolj za kartuše Kombifix, 310ml

PIŠTOLJ-ISTISKKARTUŠ-PNE-KOMBIFIX

Art.-Nr.  0891 6286 | EAN: 4046778365480
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombifix pneumatski pištolj za 310 ml kartuše.

Osobine:
  • Moguća kombinovana primjena (standardne brtvene mase i brtvila za špricanje)§Automatsko reduciranje mrežnog pritiska na radni pritisak od 6 bar
  • Kontinuirana fina regulacija
  • Količina zraka i materijala se podešavaju neovisno jedna od druge
  • 2-stepeni odvod
  • Istiskivanje materijala se vrši preko teleskopskog cilindra, te nema prisilnog prodiranja zraka u kartušu
Isporuka:
  • 10 plastičnih mlaznica za brtvila za špricanje
  • 1 obuhvatna navrtka za brtvila za špricanje
  • 1 obuhvatna navrtka za standardne brtvene mase
  • 1 priključna spojnica 1/4"
Napomena:
  • Prosječna potrošnja za pneumatske pištolje je cca. 7,2 litara/minuti
  • Oprez: Maksimalni radni pritisak za nanošenje zaptivača sa ovim pištoljem je 7 bara

Slični proizvodi