Pneumatski pištolj za kartuše Airquick, 310ml

PIŠTOLJ-ISTISKKARTUŠ-PNE-AIRQUICK-310ML

Art.-Nr.  0891 700310 | EAN: 4011231826365
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Airquick pištolj za 400 mL vrećice i 310 mL kartuše

  • Izvedba sa klipom
  • Navrtanjem potisnog klipa za vrećice omogućen je rad i sa 400 mL vrećicama
  • Ergonomski oblikovana ručka
  • Moguće brzo istiskivanje
  • Okretanjem regulatora pritiska moguća je fina regulacija brzine istiskivanja

Slični proizvodi