Bitumenska masa za brtvljenje i zaštitu postroja, crna
ZAŠTITA-PODVOZ-TRAJNPRIJ-CRN-500ML
Art.-Nr. 0892 073 | EAN: 4046778366388

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Premaz na bitumenskoj bazi, sadrži otapala.
Dugotrajna zaštita
Dugotrajna zaštita
- Garantovano i dugotrajno štiti od korozije (provjereno prema DIN 50021)
- Veoma dobra otpornost na abraziju
- Garantovana ugradnja do debljine prevlake od 4 mm
- Odlično primjenjiv kao zaštita za blatobrane
- Nakon potpunog stvrdnjavanja, nema skupljanja nanesenog sloja na površinama (provjereno prema DIN 53125)
- Veoma dobra zaštita od udara kamena
- Formiranje pokožice već nakon cca.60-90 min. kod 600 μ
- Skraćeno vrijeme zadržavanja kod popravki poslije udesa
- Smanjen udio otapala
- Ispunjava pravilnik VOC-a o maksimalnoj sadržini VOC-a
- Za poboljšanje i zaštitu nevidljivih mjesta koja se ne moraju lakirati
- Odlično pogodna masa protiv brujanja za vanjsko područje, npr. kod blatobrana, podova, itd.
- Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabim kiselinama i bazama
- Temperaturna postojanost nakon potpunog stvrdnjavanja:- 25°C do +80°C
- Ne može se prefarbati
- Prije nanošenja premaza, površina treba da je suha, bez prašine i odmašćena