Zaštita podvozja na bazi sintetičke gume, siva
ZAŠTITA-UDARKAMEN-ZAŠTPODV-SIV-1000ML
br. art. 0892 075300

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Premaz na bazi sintetičke gume sa sadržajem otapala, pogodan za prelakiranje, štiti donji postroj i od udara kamenja.
- Veoma dobro prianjanje, brzo formiranje pokožice
- Otporno na grebanje
- Može se prelakirati sa svim konvencionalnim lakovima na bazi vode i otapala i1K i 2K lakovima
- Prikladno za sušenje u termo komorama od 40°C do 60°C
- Veoma lako se brusi nakon sušenja
- Radni pritisak max. 3 bara
- Optimalna udaljenost nanošenja je 30 cm
- Najbolji rezultati postižu se pri radnim temperaturama od 15°C do 25°C
- Promjenom udaljenosti prskanja i radnog pritiska mogu se postići različite teksture
- Nakon lakiranja sa bezbojnim lakom dolazi do tamnjenja boje premaza
- Za popravku i restauraciju originalne teksture, zaštitu od udara kamenčića i zaštitu od korozije na svim vidljivim dijelovima, npr. prednji i vezni lim, pragovi, branici i šasije automobila, kamiona i autobusa
- Posebno prikladno kao masa za smanjenje buke na unutrašnjim blatobranima i šasiji
- Prije upotrebe dozu dobro protresti
- Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i očišćena od korozije i prašine
- Prvo nanijeti tanak sloj i pustiti da se osuši oko 3 minute
- Zatim nanijeti željenu debljinu premaza
- Između svakog nanosa pustiti da se osuši (dok ispare otapala)
- U zavisnosti od debljine premaza, može se prelakirati nakon 60 do 120 minuta!
- Ne nanositi na zglobove, motore, transmisijsku kutiju i kočione sisteme
- Nakon upotrebe okrenuti aerosol dozu naopako i špricati dok se ventil ne isprazni
- Ne miješati sa razrjeđivačima, vodom i lakovima
- Moguće prelakirati 24 sata nakon sušenja samo uz prethodno brušenje i čišćenje