Ljepilo za furnir, 12 kg
LJEPILO-ZA-FURNIR-12KG
Art.-Nr. 0892 100038 | EAN: 4011231827607

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ljepilo za furnir spremno za upotrebu
Kratko vrijeme presovanja za relativno dugo vrijeme obrade
Idealno prikladno za furniranje
Bez neprijatnih mirisa
D2 disperzivno ljepilo bez sadržaja formaldehida
Univerzalna primjena
Prikladno za mašinsku i ručnu primjenu
Visok kvalitet lijepljenja
Zalijepljeni spojevi, nakon stvrdnjavanja ljepila, su viskoplastični. Pouzdano lijepljenje svih vrsta furnira. Ne uzrokuje promjenu boje furnira.
Ispunjava zahtijeve grupe D2 u skladu sa DIN/EN 204
Primjena:
Unutrašnja upotreba s povremenim, kratkotrajnim izlaganjem vodi ili vodenoj pari
Osnovni materijal mora biti očišćen od prašine i masnoće, kao i od svih vrsta prljavštine koje bi mogle ugroziti lijepljenje. Optimalna vlažnost drveta je između 8 i 12 %. Nanesite ravnomjeran sloj ljepila na jednu stranu četkom, lopaticom ili valjkom za ljepilo.
Kratko vrijeme presovanja za relativno dugo vrijeme obrade
Idealno prikladno za furniranje
Bez neprijatnih mirisa
D2 disperzivno ljepilo bez sadržaja formaldehida
Univerzalna primjena
Prikladno za mašinsku i ručnu primjenu
Visok kvalitet lijepljenja
Zalijepljeni spojevi, nakon stvrdnjavanja ljepila, su viskoplastični. Pouzdano lijepljenje svih vrsta furnira. Ne uzrokuje promjenu boje furnira.
Ispunjava zahtijeve grupe D2 u skladu sa DIN/EN 204
Primjena:
Unutrašnja upotreba s povremenim, kratkotrajnim izlaganjem vodi ili vodenoj pari
- Lijepljenje furnira na ivericu, radne i MDF ploče
- Površinsko lijepljenje laminiranih panela (HPL paneli), na drvo, ivericu i MDF ploče
- Furniranje i oblaganje, npr. ormarića, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, ramova vrata, stolova, ugaonih klupa
Osnovni materijal mora biti očišćen od prašine i masnoće, kao i od svih vrsta prljavštine koje bi mogle ugroziti lijepljenje. Optimalna vlažnost drveta je između 8 i 12 %. Nanesite ravnomjeran sloj ljepila na jednu stranu četkom, lopaticom ili valjkom za ljepilo.










