Ljepilo za parket, 750G

LJEPILO-PARKET-750G

Art.-Nr.  0892 100040 | EAN: 4024835532563
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo za parket, jednokomponentno disperziono ljepilo za lijepljenje plivajućeg i polagajućeg parketa i laminata. Ispitano po EN 204, zahtjevna grupa D3

Visoka otpornost na vodu
Ispitan D3 kvalitet po EN 204. Ispitan od strane Institut für Fenstertechnik Rosenheim.

Specijalan oblik flaše i poklopca
Dizna koja se može odrezati na različite širine i ponovo zatvoriti. Ergonomski oblik flaše, lagano se istiskuje.

Brzo postavljanje
Velika brzina lijepljenja, povećana otpornost na vodu i veoma visoka čvrstoća spoja. Bez otapala.

Transparentno stvrdnjavanje
Nema vidljivih fuga lijepljenja. Stvrdnute fuge ljepila su elastične.

Područja upotrebe:
Lijepljenje sa ljepilom za parket: unutrašnji prostori sa čestim kratkotrajnim uticajem vode ili kondenza
  • Spajanje utora i pera kod gotovih parketa kao što su: brodski pod, podovi u vikendicama, linoleum podovi i podovi od gotovog parketa od pluta.
  • Spajanje utora i pera kod podova od laminata.
  • Lijepljenje iverastih ploča i drugih drvenih materijala.
  • Montažno lijepljenje, lijepljenje površina, fuga daski i blokova.
  • Lijepljenje mekanih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta.
Način primjene: 
Dijelovi koji se lijepe moraju biti očišćeni od prašine, masnoće i drugih materijala koji odbijaju ljepilo. Ljepilo ravnomjerno i kontinuirano ubrizgavajte u gornji dio utora sa uzdužne i prednje strane. Spojiti i pritisnuti dijelove poda unutar cca. 6-8 minuta od nanošenja ljepila. Osigurajte dobro zatvaranje spoja i preciznost prijanjanja. Ljepilo mora izlaziti iz svih dijelova spoja ljepila. Odmah ga uklonite vlažnom i čistom krpom. Nemojte gaziti na pod otprilike 8 sati.