Ljepila
Ljepila za drvo
Ljepila za parket
Ljepila za parket
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepilo za parket
Jednokomponentno disperziono ljepilo za lijepljenje parketa/laminata kod plutajuće ugradnje
/1 kom
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
Ljepila
Ljepila za drvo
Ljepila za parket
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (1)
Hemijska osnova
Polivinilacetatna disperzija (1)
Krajnja čvrstoća na +23 °C
48 h (1)
Otvoreno vrijeme upotrebe
9-10 min (1)
pH-vrijednost
cca. 3 (1)
Potrošnja
cca. 25 g/m (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (1)
Specifična težina
1,09 g/cm³ (1)
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu)
+ 80°C (1)
Temp. prostorije, materijala i ljepila
+15 do +25°C (1)
Viskozitet pri 23°C (po ISO 2555)
cca. 12.000 mPa.s (1)
Vlažnost parketa
8% (±2%) (1)
Vrijeme obrade na 20°C i pri korištenju 150 g/m2
cca. 10 min (1)
Vrijeme presanja (pri 20°C)
30 min (1)