Ljepilo za furnir, 28 kg, kanta

LJEPILO-ZA-FURNIR-28KG

Art.-Nr.  0892 100046 | EAN: 4065746764711
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo za furnir spremno za upotrebu

Kratko vrijeme presovanja za relativno dugo vrijeme obrade
Idealno prikladno za furniranje

Bez neprijatnih mirisa
D2 disperzivno ljepilo bez sadržaja formaldehida

Univerzalna primjena
Prikladno za mašinsku i ručnu primjenu

Visok kvalitet lijepljenja
Zalijepljeni spojevi, nakon stvrdnjavanja ljepila, su viskoplastični. Pouzdano lijepljenje svih vrsta furnira. Ne uzrokuje promjenu boje furnira.

Ispunjava zahtijeve grupe D2 u skladu sa DIN/EN 204

Primjena:
Unutrašnja upotreba s povremenim, kratkotrajnim izlaganjem vodi ili vodenoj pari
  • Lijepljenje furnira na ivericu, radne i MDF ploče
  • Površinsko lijepljenje laminiranih panela (HPL paneli), na drvo, ivericu i MDF ploče
  • Furniranje i oblaganje, npr. ormarića, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, ramova vrata, stolova, ugaonih klupa
Način primjene:
Osnovni materijal mora biti očišćen od prašine i masnoće, kao i od svih vrsta prljavštine koje bi mogle ugroziti lijepljenje. Optimalna vlažnost drveta je između 8 i 12 %. Nanesite ravnomjeran sloj ljepila na jednu stranu četkom, lopaticom ili valjkom za ljepilo.