2K - Montažna PU pjena za vrata PURlogic FAST, 400ml

PJENA-MONT.VRATA-2K-PURLOGIC-FAST-400ML

Art.-Nr.  0892 144 | EAN: 4058794338485
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURlogic®FAST, 2K-Pjena za sigurnu montažu ramova vrata, zelena

Ekonomičan rad
Vrijeme rezanja smanjeno je na 15 min što omogućuje uštedu vremena i troškova.

Visoka sposobnost prianjanja 
Dobro prianja na skoro svim podlogama koje se pojavljuju na području građevinarstva.

Pjena stabilnog oblika 
Bez dodatnog tiskanja pjene nakon ostvarenog vremena razupiranja.

Ispitana svojstva proizvoda
  • Zvučna izolacija fuga. Reducira opterećenje bukom RST,w= 61 dB u skladu sa DIN 52210 
  • Toplotna provodljivost
  • Reducira gubitak toplote od 0,035 W/(mK) u skladu sa DIN 52612
  • Propusnost za zrak
  • Sprječava propuh, ispitano po uzoru na DIN 18055 / EN 42 
  • Propusnost za vodenu paru 
  • Ispitano u skladu sa DIN EN ISO 12572 
  • Ušteda energije u skladu sa EnEV
  • Ušteda troškova za grijanje do 9 %, ispitano od strane Instituta Fraunhofer po uzoru na DIN 18055 /EN 42
  • Opća potvrda o ispitivanju građevinskog nadzora za njemačko tržište 
  • Odgovara razredu građevnog materijala B2 u skladu sa DIN 4102, dio 1 
  • EMICODE certificirano
Fina i ravnomjerna ćelijska struktura pjene.

Bez silikona i otporno na starenje.

Područja primjene: Za visoko kvalitetnu i sigurnu montažu drvenih, plastičnih i čeličnih okvira vrata, spojeve prozorskih klupica, ispuna većih praznih prostora kao što su npr. krovni rožnici, ispune kod kade i tuš kade, izrada modela i oblika.

Upute: Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga potrebna je primjena temeljnog premaza. Prilikom ugradnje dovratnika vrata potrebno je obratiti pažnju na to, da se na tačkama postavljanja upotrebljavaju kontra kajle i podupirači. Moguće je da se kod vlažnih građevinskih podloga znatno produži vrijeme vezivanja. Navijte priloženu adaptersku cijev na ventil. Okrenite unutarnji dio crvenog rotirajućeg diska 5 puta udesno. Ovo otvara B komponentu. Snažno protresite limenku, s ventilom okrenutim prema dolje, cca. 20 puta tako da se sadržaj limenke promiješa i optimizira kvaliteta pjene. Pjena mora biti ujednačene nijanse zelene limete. Ako to nije slučaj, ponovno protresite limenku.Nema dodavanja vlage (vlaženje površina prianjanja) kod dvokomponentnih pjena. Max. širina fuge 20 mm prema smjernici IFT-a (Institut für Fenstertechnik Rosenheim) - Instituta za tehniku prozora Rosenheim.

Slični proizvodi