2K - PU pjena u kartuši za vrata PURlogic SPRINT, 210ml

PJENA-MONT.VRATA-2K-PURLOGIC-SPRINT-210ML

Art.-Nr.  0892 146 | EAN: 4052712606618
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
16 kom
16  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURlogic ® SPRINT 2K-pjena u kartuši za brzu i sigurnu ugradnju vrata.

  • Brzo stvrdnjavanje stabilnog oblika
  • Za brzu i sigurnu montažu vrata
  • Sadržaj: 210 ml
  • Izdašnost: ca. 4,3 l
  • Može se rezati nakon ca. 5 min
  • Može se opteretiti nakon ca. 20 min.
  • Primjena: do +10°C

Slični proizvodi