Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, strukturna, 310 ml

AKRIL-ZAPTIVNI-ELAST.STRUK.-BIJELI-310ML

Art.-Nr.  0892 160500 | EAN: 4058794354713
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalno namijenjeno za popravku pukotina u strukturnom ili grubom malteru, vani i unutra

Fino-zrnasta struktura
Ravnomjerna struktura je rezultat sadržaja visokokvalitetnog kvarcnog pijeska

  • Može se premazivati disperzivnim bojama
  • Postojano na starenje i UV zrake
  • Bez mirisa
  • Ispitano prema EN 15651 Dio 1
    • Reakcija na vatru: Klasa E
    • Slijeganje: ≤ 3mm
    • Gubitak volumena: ≤ 25%
    • Povlačenje nakon potapanja u vodu na 23°C: ≥ 25%
    • Dugotrajnost: zadovoljavajuća

Napomena: Uslijed dostupnosti mnogobrojnih formulacija boja i lakova preporučujemo uvijek sprovesti pažljive preliminarne probe kako bi izbjegli moguće neželjene reakcije. Oprez: Može doći do pucanja zaptivnih fuga koje su u potpunosti premazane uslijed kretanja, s obzirom da je nanesena boja generalno manje elastična od zaptivnog materijala. Nije kompatibilno sa bitumenom i upotrebu pod vodom te na silikonskim površinama ili spojevima po kojima se hoda ili vozi.

Područje primjene: Popravka pukotina u strukturnom ili grubom malteru, u zatvorenom i otvorenom prostoru. Tipične podloge: gips, beton, cigla, kamen, stiropor, itd.

Način primjene: Površine moraju biti čiste, suhe i čvrste. U slučaju poroznih i jako upijajućih podloga prianjanje se poboljšava upotrebom predpremaza. Priprema predpremaza, omjer miješanja: Teksturni akril sa vodom u omjeru 1:1 do 1:5 (u zavisnosti od viskoziteta). Stari premazi, malter i cementni ostaci moraju se odstraniti. Promjena boje u žuto se ne može izbjeći u kontaktu s uljanim bojama. Rizik od korozije kod upotrebe na golom čeliku i neželjeznim metalima.

Slični proizvodi