Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic, 310 ml, Bijeli

AKRIL-ZAPTIVNI.-ELAST.-BASIC-BIJEL-310ML

Art.-Nr.  1892 16110 | EAN: 3872298018589
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za unutrašnje i vanjske dilatacione spojeve (fuge)

Izvrsna mehanička svojstva

Maksimalno prihvatanje trajnih kretanja ± 15%.

Nakon stvrdnjavanja može se premazivati bojama i lakovima

Odlično prijanjanje standardnih boja na zaptivnu masu.

Prednosti:

  • Mali volumen skupljanja
  • Bez mirisa i hemijski neutralan
  • Mogućnost nanošenja više slojeva nakon sušenja
  • Bez sadržaja silikona
  • Otporno na starenje i vremenske utjecaje

Proizvod odgovara zahtjevima EN 15651-1:2012 F-INT.

Područje primjene: Zaptivanje spojeva između prozorskih okvira, vrata, pragova, za popravke manjih pukotina na zidovima, stropovima, fasadama. Zaptivanje ventilacionih sistema. Punjenje uglova zidova i stropova. Zaštita poliuretanskih pjena od UV zračenja. Za vanjsku i unutrašnju upotrebu.

Tipične podloge za primjenu: Dobro prijanjanje: pocinčani lim, sirovo drvo (bor), lakirano drvo, tvrdi PVC, heterogena PVC podna obloga, polistiren (PS), cigla, beton, pluto, stiropor. Djelimično prijanjanje: keramičke pločice, polikarbonat (PC).

Napomene: Zbog velikog broja različitih formulacija boja i lakova, uvijek preporučujemo sprovođenje prethodnih proba kako bi izbjegli neželjene reakcije. Oprez: Zaptiveni spojevi koji su u potpunosti premazani bojom imaju tendenciju ka pucanju uslijed dilatacija, s obzirom da je primjenjena boja generalno elastičnija od zaptivne mase. Ne koristiti na bitumenskim površinama, djelimično vulkaniziranoj gumi, hloroprenu ili drugim građevinskim materijalima koji ispuštaju ulja. Nije namjenjen za: zaptivanje spojeva od prirodnog kamena, kao što su granit, mramor i slično, zaptivanje spojeva koji se nalaze pod vodom jer može uzrokovati fizičke promjene. Ne nanositi na polietilen (PE) i polipropilen (PP), na osjetljive metalne površine (npr. bakar i njegove legure). Prije korištenja preporučuje se test, posebno ukoliko se koriste boje na bazi otapala.

Slični proizvodi