Visokotemperaturni silikon, 310ml

SILIKON-VISOKTEMP-KARTUŠ-310ML

Art.-Nr.  0892 330 | EAN: 4099617006716
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Silikon za spojeve podložnim jako visokim temperaturama.

Osobine:
  • Temperaturna otpornost do +250°C (kratkotrajno do +300°C)
  • Otporan na razblažene kiseline i baze
Područje primjene:
  • Za proizvodnju peći, uređaja za grijanje i klima
Napomene:
  • Temeljni premaz nije potreban na: nehrđajućem čeliku, emajlu, staklu, pločicama
  • Temeljni premaz potreban na: aluminijumu (golom, eloksiranom i praškasto premazanom), hromu