Zaptivne mase
Zaptivne mase za popravke i instalacije
Silikonske zaptivne mase, visokotemperaturne
Silikonske zaptivne mase, visokotemperaturne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Visokotemperaturni silikon
Silikon za spojeve podložnim jako visokim temperaturama
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaptivne mase
Zaptivne mase za popravke i instalacije
Silikonske zaptivne mase, visokotemperaturne
Filter prikaza
Primjeni filter
Apsorpcija kretanja
20 % (1)
Boja
Crvenosmeđa (1)
Brzina potpunog stvrdnjavanja
2.0 mm/d (1)
Fungicidna svojstva
Ne (1)
Hemijska osnova
Acetat umreženi silikon (1)
Istezanje do pucanja
350 % (1)
Klasifikacija materijala (DIN 4102)
B2 (1)
Max. temperaturna otpornost
300 °C (1)
Min. tačka zapaljenja
250 °C (1)
Miris
Kao sirće (1)
Može se premazati
Ne (1)
Radna temperatura
5-40 °C (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
24 mjeseca (1)
Sadržaj
310 ml (1)
Shore A tvrdoća
30 (1)
Specifična težina (20°C)
1.05 g/cm³ (1)
UV otpornost
Da (1)
Vrijeme formiranja pokožice (23°C, 50% r.v. zraka)
8-12 min (1)