LJEPILO-Z.IZOLPLOČE-PU-PIŠT-750ML

br. art.  0892 40070
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1-komponentno poliuretansko ljepilo za lijepljenje stiropora, stirodura i kamene vune
  • Poliuretansko ljepilo je montažna, izolacijska jednokomponentna niskoekspandirajuća poliuretanska pjena koja nastaje procesom pjenjenja i očvršćivanja tekuće reakcijske smjese pod utjecajem vlage.
  • Lako se nanosi i dozira uz pomoć pištolja uz izuzetno dobro prianjanje na stiropor, stirodur, kamenu vunu, beton i ostale građevinske materijale.
  • Ne prianja na silikon, polietilen i PTFE.
  • Jedna doza je dovoljna za postavljanje do 15 m2 izolacije u zavisnosti od strukture podloge.
Područje primjene:
Upotrebljava se u građevinarstvu za lijepljenje izolacijskih ploča, za termo izolaciju građevinskih objekata. Upotrebu nalazi i kod termo izolacije vodovodnih cijevi, kada, bojlera i rashladnih sistema; popunjavanje otvora, rupa i pukotina koje se ne mogu popuniti drugim sredstvima za popunjavanje, te za zaptivanje cijevi za grijanje, cijevi plinskih instalacija i električnih vodova.

Uputa za rad:
Površine moraju biti čiste i odmašćene. Neposredno prije primjene vodom navlažite površinu na koju lijepite izolacijske ploče radi boljeg prianjanja. Prije upotrebe snažno protresite bocu minimalno 20 puta. Optimalna temperatura boce prije primjene je +15°C do + 20°C. Minimalna temperatura okoline je +5°C. Ukoliko radite na temperaturama iznad optimalne temperature (+20°C), preporučena razlika u temperaturi boce i okoline je 5°C ili manje. Navrnite pištolj na bocu. Uvijek koristite pjenu tako da je ventil boce okrenut prema dolje. Uz pomoć okidača i vijka na pištolju kontrolišite količinu nanosa pjene. Nanesite jednoličan sloj ljepila na ploču oko 2 cm od ruba, a zatim «cikcak» prema dužim paralelnim stranama ploče. Nakon nanošenja ljepila ploču čvrsto pritisnuti na zid. Korekcije ploče je moguće vršiti u narednih 10 minuta.