VAKU 10 tečni špric-kit, 1000ml
KIT-ŠPRIC-(VAKU 10)-SA UTVRĐ.-1000ML
br. art. 0892 60101

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vaku 10, debeloslojni tečni kit koji se nanosi špricanjem za perfektnu završnu površinu.
Za zapunjavanje pora, neravnih površina i tragova brušenja kod radova na velikim površinama
Za zapunjavanje pora, neravnih površina i tragova brušenja kod radova na velikim površinama
- Izvanredna priprema za završne poslove
- Brzo i uniformno zapunjavanje neravnih površina
- Osigurava brzo sušenje i skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova)
- Pogodno za korisnika
- Pojednostavljuje daljnu obradu mase za zapunjavanje
- Omjer miješanja: 100:5 % tež.
- Brušenje: Ručno, mokro (brusni papir P120-280)
- Putnička/komercijalna vozila: pri konstrukciji vozila i popravku karoserije vozila za kompenziranje velikih površina za zapunjivanje. Restauracija oldtimer-a
- Metal: u proizvodnji mašina za popravku rupa i tačaka zavarivanja
- Drvo: priprema površine za visokosjajno završno lakiranje na MDF pločama, šperpločama sa drvenim jezgrom, furniru za vrata, namještaju i sl.! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!
- Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
- Lagano obrusite površine
- Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
- Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
- Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
- Nije pogodno za nanošenje na pocinčane površine!



