Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Kitovi i mase za popunjavanje
Tečni kit (šprickit)
Tečni kit (šprickit)
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
VAKU 10 tečni špric-kit
Vaku 10, debeloslojni tečni kit koji se nanosi špricanjem za perfektnu završnu površinu
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Kitovi i mase za popunjavanje
Tečni kit (šprickit)
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Siva (1)
Brend
WURTH (1)
Hemijska osnova
Nezasićena poliesterna smola (1)
Max. temperaturna postojanost
80 °C (1)
Miris
Karakterističan (1)
Omjer miješanja
100:5 % (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
12 mjeseci (1)
Sadržaj
950 ml (1)
Specifična težina (20°C)
1.009 g/cm³ (1)
VOC sadržaj
99 g/l (1)
Vrijeme sušenja (60°C)
20-30 min (1)
Vrijeme upotrebe (na 20°C)
30 min (1)