VAKU 10 tečni špric-kit, 1000ml

KIT-ŠPRIC-(VAKU 10)-SA UTVRĐ.-1000ML

Art.-Nr.  0892 60101 | EAN: 4058794511550
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 10, debeloslojni tečni kit koji se nanosi špricanjem za perfektnu završnu površinu.

Za zapunjavanje pora, neravnih površina i tragova brušenja kod radova na velikim površinama
  • Izvanredna priprema za završne poslove
Visoka koncentracija čvrste tvari
  • Brzo i uniformno zapunjavanje neravnih površina
Brzo sušenje
  • Osigurava brzo sušenje i skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova)
Lako za brušenje
  • Pogodno za korisnika
  • Pojednostavljuje daljnu obradu mase za zapunjavanje
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:5 % tež.
  • Brušenje: Ručno, mokro (brusni papir P120-280)
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: pri konstrukciji vozila i popravku karoserije vozila za kompenziranje velikih površina za zapunjivanje. Restauracija oldtimer-a
  • Metal: u proizvodnji mašina za popravku rupa i tačaka zavarivanja
  • Drvo: priprema površine za visokosjajno završno lakiranje na MDF pločama, šperpločama sa drvenim jezgrom, furniru za vrata, namještaju i sl.! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
  • Nije pogodno za nanošenje na pocinčane površine!