PREDNAMAZ-(BUT-BITU)-PRAJMER-750ML

br. art.  0892 875
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Poboljšano prianjanje na grubim, poroznim i upijajućim površinama. Takođe pogodan za bitumenske trake.

Poboljšava čvrstoću prianjanja
  • Odlično prianjanje na širok spektar površina
  • Grube i porozne površine se učvršćuju
Jednostavna primjena
Butil prajmer se nanosi četkom na površinu koja se tretira i ostavlja da otpari dok se ne ukruti i ne postane ljepljiv na dodir.


Napomena
Zgušnjeni prajmer se može razrijediti lakim benzinom (petrolejom) kako bi se ponovo mogao nanositi.


Područje primjene

Butil prajmer je uvijek potreban za optimalno prianjanje na poroznim i upijajućim površinama kao što su: beton, porobeton, malter, cementni kamen, gips, drvo, vlaknaste ploče, iverica, gipsane ploče, zidano kamenje, silikatna opeka itd.
Za poboljšanje prianjanja na oksidiranim metalima poput željeza, olova itd., te površine također uvijek treba tretirati prajmerom.

Može se koristiti i za predobradu ljepljivih površina u krovnim i betonskim konstrukcijama, kao i za zaptivanje građevinskih spojeva pomoću butil traka.

Butil prajmer je obavezan za sve samoljepljive Würth butilne i bitumenske trake.

Način primjene

Površina koja se premazuje mora biti suha, čvrsta, čista i bez prašine ili sredstava za odvajanje (masnoće, ulja i sl.).

Prajmer se nanosi ravnomjerno i nerazrijeđen, jedanput četkom (na poroznim materijalima nanijeti deblji sloj).

Na blago vlažnim i vrlo upijajućim površinama potrebno je omogućiti duže vrijeme sušenja, dok se ne formira suhi ljepljivi film. Treba izbjegavati kontaminaciju (zaprljanje) površine tokom sušenja. Butil prajmer se smije nanositi samo u širini koja odgovara širini butilne trake koja će se kasnije lijepiti. Vrijeme otparavanja (fizičko sušenje) nanesenog sloja zavisi od debljine sloja i sobne temperature i iznosi oko 10 minuta na 20°C. Tek tada se može zalijepiti odgovarajuća butil traka. Pri unutrašnjoj upotrebi potrebno je obezbijediti dovoljnu ventilaciju.