Vosak za zaštitu u spreju, 360-stepeni ventil, 400ml

VOSAK-ZAŠTIT-TRANSPARENT-400ML

Art.-Nr.  0893 082400 | EAN: 4052703646579
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visoko transparentni vosak visoke sposobnosti odbijanja vode i zaštite od korozije.

360°-ventil
  • Primjenjivo pri radovima iznad glave
Temperaturno postojan
  • Temperaturna otpornost do +160°C
Visoka pouzdanost
  • Odlikuje se dobrim prianjanjem i samozatvaranjem pri oštećenju
Transparentnost
  • Konzervirana površina ostaje vidljiva
Područje primjene:
  • Za očuvanje unutarnjih dijelova, osobito na šavovima, spojevima i površinama u motornom prostoru i prtljažniku, na vratima, oblogama pragova, kočionim vodovima itd.
  • Može se koristiti i kao antikorozivno sredstvo za mašine, dijelove mašina i opremu kada se skladište na otvorenom
Napomena:
  • Nije prikladno za upotrebu na lakiranim površinama