Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Proizvodi za zaštitu podvozja
Zaštitni voskovi
Zaštitni voskovi
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Vosak za zaštitu u spreju, 360-stepeni ventil
Visoko transparentni vosak visoke sposobnosti odbijanja vode i zaštite od korozije
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
Proizvodi za zaštitu podvozja
Zaštitni voskovi
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Transparentna (1)
Hemijska osnova
Vosak (1)
Miris
Bez mirisa (1)
Radna temperatura
-15 do 25 °C (1)
Sadržaj
400 ml (1)
Sadržaj VOC
567.5 g/l (1)
Specifična težina (20°C)
0.665 g/cm³ (1)
Temperaturna otpornost
-25 do +160 °C (1)
Udaljenost prskanja
30 cm (1)
Vrijeme formiranja pokožice (20°C)
90-120 min (1)