Sredstvo za zaštitu od korozije Promax, 400ml
PREMAZ-ANTIKOROZ-POVRŠIN-PROMAX-400ML
br. art. 0893 214400

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
PROMAX premaz za zaštitu od korozije i temeljni premaz za zavarivanje sa TITANID formulom.
Osobine:
Osobine:
- Izuzetno tvrd mikro-cink-ljuspast premaz sa izvanrednim antikorozivnim osobinama
- PROMAX sadrži aktivnu zaštitu od korozije koja dijelove kod manjih mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine i ogrebotine, optimalno štiti od stvaranja hrđe
- Zahvaljujući jedinstvenoj TITANID formuli premaz ostvaruje trajno zaptivanje i otpornost na vremenske uslove i ne stvara bijelu hrđu
- Ispunjava DIN EN ISO 1461
- PROMAX stvara izrazito tvrdu površinu zahvaljujući novoj TITANID formuli
- Odlična alternativa za poboljšanje originalnog premaza
- Zahvaljujući efikasnom sistemu raspršivanja koji štedi materijal, postiže se optimalna debljina premaza
- Zbog minimalne debljine premaza, PROMAX bitno ne utiče na promjenu debljine osnovnog materijala
- PROMAX osigurava dva puta veću izdašnost od standardnih sprejeva za površinsku zaštitu
- Trajna temperaturna stabilnost do 300°C
- Premazivanje šavova varova, ivica rezanja te popravke na nezaštićenom i pocinčanom čeliku i čeličnom limu
- Limenku dobro protresti u trajanju od 2 minute
- Površina na koju se primjenjuje mora biti čista, suha i bez masnoće
- Nanijeti sa odstojanja od 15 do 25 cm
- PROMAX nanijeti u tankom sloju u 1-2 nanošenja
- Suho na prašinu nakon ca. 5-8 minuta
- Suho na dodir nakon ca. 1 sata
- Limenku nakon upotrebe okrenuti naopačke i sprejati dok se ventil ne isprazni



