Ljepilo i zaptivna masa, kristalno providno, 290ml
LJEPILO-SATK/MET-BISTRO-290ML
Art.-Nr. 0893 2250 | EAN: 4050641124043

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
K+D masa za zaptivanje i lijepljenje metala i stakla, prozirna
Univerzalno i elastično konstrukcijsko ljepilo i zaptivač, prozirno kao staklo
- Prozirnost poput stakla, posebno idealna za vidljive brtve/adhezije
- Širok izbor ljepila
- Dobro prianjanje na razne površine
- Može se farbati komercijalnim lateks bojama
- Bez otapala i slabog mirisa
- Protiv gljivica
- Nehrđajući
- Bez izocijanata i bez silikona
Stabilno elastično ljepilo
- Apsorbira dinamičke pokrete
- Omogućava spajanje različitih materijala
Pogodno za razne primjene u industrijama kao što su građevinarstvo, elektroinstalacije, izgradnja izložbenih štandova, stolarska/prozorska konstrukcija, metalna konstrukcija, konstrukcija uređaja i postrojenja, vozila, karoserija, prikolica i kontejnera, prehrambena industrija, industrija pića, farmaceutska i papirna industrija itd.
Način primjene:
Osnovni materijal mora biti čist, suh i odmašćen.
Odrežite kapicu navoja, zavrnite mlaznicu i odrežite je na potrebnu širinu. Nanesite ljepilo pomoću odgovarajućeg pištolja za nanošenje. Preporučuje se minimalna debljina sloja ljepila od 3 mm kako bi se iskoristile prednosti lijepljenja debelog sloja.











