Specijalno 2K ljepilo za staklo-metal, SET

LJEPILO-STAKL/MET-SPECIAL-SET

Art.-Nr.  0893 40 | EAN: 4050641131225
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
5  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalno ljepilo za jednostavno međusobno ljepljenje staklenih i metalnih predmeta

Jednostavna primjena

Visoka trenutna snaga lijepljenja


Dobra otpornost na smicanje i/ili udar


Lijepljenje otporno na vibracije


Izvanredna otpornost na kemikalije


Bez otapala

Područje primjene:
Prikladno za sve primjene koje zahtijevaju dobru otpornost na smicanje i/ili udare stakla, keramike i metala, kao i njihove kombinacije. Također prikladan za materijale sa vrlo različitim koeficijentima rastezanja, čak i uz temperaturne i klimatske promjene.

Način primjene:
Podloge moraju biti čiste, suhe i bez masnoće.
Stisnite ampulu aktivatora među prstima dok se unutrašnja staklena cijev ne slomi. Tako oslobođen aktivator sada teče do vrha filca. Zatim uklonite papirnu cijev i nanesite aktivator na staklenu površinu koju želite zalijepiti. Aktivator je bez rastvarača i stoga ne zahtijeva vrijeme isparavanja.
Nakon toga odrežite vrh vrećice ljepila i nanesite ljepilo tanko i ravnomjerno na metalnu površinu. Zatim pritisnite komponente pod laganim pritiskom zajedno na cca. 20 sekundi. Višak ljepila odmah uklonite čistom krpom. Zalijepljeno područje može biti izloženo 50% opterećenja nakon samo 15-20 minuta.
​

Slični proizvodi