Zaptivna masa Dichtfix, Bijela

MASA-ZAPTIV-DICHTFIX-BIJEL-310ML

Art.-Nr.  0893 227 | EAN: 4011231834629
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Raspršiva zaptivna masa na bazi MSpolimera, za popravak originalne strukture nakon oštećenja uslijed nezgode.

Vrlo širok spektar prianjanja
  • Prianja na većinu podloga bez prethodnog premaza Visoka shore A tvrdoća
  • Materijal nije osjetljiv na mehanička oštećenja
Visoka vlačna čvrstoća i istezanje pri kidanju
  • Šav je otporan i na jače gibanje/istezanja
UV-stabilnost
  • Vrlo dobra otpornost na starenje, čak i kod šavova koji nisu lakirani
Lakiranje je moguće tijekom pet dana od nanošenja
  • Dichtfix je moguće lakirati mokro na mokro, kao i do max. pet dana poslije površinskog otvrdnjavanja i to s uobičajenim lakovima (osim lakova s alkidnom smolom)
Ne sadrži izocijanat i silikon

Područja primjene:
  • Brtvljenje utora prilikom zamjene dijelova u prostoru motora, u području prtljažnika, poda, mulde ovjesa, unutarnjeg lima blatobrana itd.
Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i odmašćena. Dichtfix se obrađuje pomoću pneumatskog pištolja za nanos smjese, br. art. 891 628 0. Željena struktura i debljina sloja regulira se odgovarajućim razmakom od objekta, odnosno uz pomoć tlaka zraka.


Uputa:
Dichtfix ne smijete dovesti u kontakt sa svježim (još nestvrdnutim) PU-materijalima. Prilikom lakiranja metalik lakom, obavezno je nanošenje nepropusne temeljne boje. Najbolje prianjanje između laka i Dichtfixa postiže se tako da se materijal nakon primjene što prije prelakira.

Slični proizvodi