ZAPTIVAČ-BRIZG-KD-KOMBI-SIV-KART-310ML

br. art.  0893 236120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo + zaptivač KOMBI, razmaziva i raspršiva brtva za šavove na bazi MS-polimera, za popravak originalne strukture, sivo

  • Razmazivo i raspršivo
    • Jedan proizvod za dvije primjene
    • Moguće je vrlo dobro imitirati/postići najrazličitije strukture originalnih proizvođača
  • Ne sadrži otapala
    • Nema skupljanja materijala nakon sušenja
    • Ispunjava najnovije zahtjeve za zaštitu okoline
  • Trajno elastično nakon otvrdnjavanja
    • Nastanak pukotina u laku koje bi mogle nastati zbog vibracija ili tlačnog opterećenja smanjen je na najmanju mjeru
    • Izvanredna zaštita od udarca kamenom
    • Otporno na mehanička oštećenja
  • Lakiranje je moguće tokom roka od pet dana
    • Lakiranje je moguće prije površinskog otvrdnjavanja (mokro na mokro) kao i do max pet dana kasnije
    • Izvanredno pogodno za lakiranje lakovima na bazi vode
  • Otporno na UV-zrake
    • Vrlo dobra postojanost na starost, čak i kod šavova koji nisu lakirani
  • Vrlo širok spektar prijanjanja
    • Prijanja na većini podloga bez prethodnog temeljnog premazivanja
    • Trajni spojevi
  • Nije korozivno
    • Ne dolazi do korozije metala
  • Safety - proizvod
    • Neškodljivo za korisnika i sigurno prilikom rukovanja
  • Poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu i zdravstvene zaštite Primjena: Podloga mora biti čista, suha, nemasna i bez prašine Nazaštićenu aluminijsku površinu pobrusiti finom brusnim spužvicom i premazati primerom LJ+B Kombi se primjenjuje uz pomoć specijalnog pneumatskog pištolja Kombifix, Art.-Nr. 0891 628 6 Željena struktura i debljina sloja regulira se odgovarajućim razmakom od objekta i tlakom zraka Lakiranje je moguće mokro na mokro ili do pet dana kasnije, sa svim uobičajenim vrstama laka (izuzev lakova s alkidnom smolom).