SMP zaptivna masa za prozore, siva, 290 ml

MASA-ZAPTIV-(AKTIV-GLASS)-SIV-290ML

Art.-Nr.  0893 350802 | EAN: 4046778280646
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna zaptivna masa za zaptivanje staklenih fasada

Ispitana sigurnost
Prozorsko staklo ispitano od strane COT Laboratorium u skladu sa DIN EN ISO 11600 (zaptivači za spojeve građevinskih konstrukcija).

Odobrenje za samočisteće staklo
Za zaptivanje samočistećeg/fotokatalitičkog stakla s premazom od titan dioksida mora se koristiti poseban sistem zaptivne mase na bazi MS polimera koji je idealan za tu svrhu i koji je testiran. Uobičajeni silikonski zaptivači mogu otopiti staklenu prevlaku.

Prikladno za dvostruko ostakljenje izolacijskih i laminiranih sigurnosnih staklenih ploča

Prikladan i za zaptivanje prozora od izolacijskih stakala

Može se farbati/kompatibilno s bojom

Otporan na UV zračenje i vremenske uslove

Bez mirisa

Bez silikona

Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102

Napomena:
Zbog velikog broja formulacija lakova, uvijek provodite vlastite testove kako biste provjerili kompatibilnost premaza i utvrdili može li se zaptivač prefarbati. Ne može se isključiti rizik od žutila u kontaktu s bojama na bazi alkidne smole, ako se zaptivač premaže prije nego što se potpuno stvrdne. Za najbolje rezultate, preporučujemo lakiranje preko zaptivača nekoliko dana nakon nanošenja i nakon što potpuno očvrsne. Nije prikladno za PP, PE, PC, PMMA, PTFE (teflon), neopren, bitumenske površine, mramor i ogledala.

Ne koristiti u aplikacijama koje uključuju kontakt s prethodno komprimiranim zaptivnim trakama.

Ispitano u skladu s DIN EN 15651 dio 1/dio 2
  • Ponašanje pri požaru: Klasa E
  • Stabilnost pod opterećenjem: ≤ 3 mm
  • Gubitak volumena: ≤ 10%
  • Adhezija/ekspanzija pod prednaprezanjem nakon uranjanja u vodu: Nema kvara
  • Elastični oporavak: ≥ 60%
  • Vlačno ponašanje pod prednaprezanjem na -30°C: Nema kvara