Zaptivna masa za cijevne spojeve niske čvrstoća sa PTFE, 250 g

ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-PTFE-250G

Art.-Nr.  0893 511250 | EAN: 4024835815581
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999. Proizvod niske čvrstoće sa PTFE

  • Provjereni kvalitet
    • DVGW-odobreno (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), testirano prema DIN EN 751-1.
  • NSF-testirano prema NSF/ANSI61.Testirano na podnošljivost kiseonika do 60°C i 10 bar pritiska kiseonika (zaptivno sredstvo za cijevi)
  • Trenutno zaptivanje do 5 bar
    • Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do cca. 5 bar. Nakon konačnog otvrdnjavanja, mogu se opteretiti do pritiska pucanja cijevi
  • Izvanredna postojanost na medije
    • Neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tekućina i gasova
  • Bez otapala
  • Zaptivna smjesa ne curi van navoja
  • Sigurna i brza montaža Napomena: Nije pogodno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mesing, bronza, crveni liv) koji dolaze u dodir sa vodom temperature preko 40°C. U Njemačkoj nije dozvoljeno za primjenu u kućnim gasnim instalacijama.Prema TRGI '86/96. Navoj se mora rezati prema standardima. Tokom i nakon stvrdnjavanja sredstva, spojevi se ne smiju okretati, tj. naknadno podešavanje nije dozvoljeno.

Slični proizvodi