Zaptivna masa za cijevne spojeve srednje čvrstoće, 50 g

ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-50G

Art.-Nr.  0893 577050 | EAN: 4068362286544
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999,

Provjereni kvalitet
  • DVGW-odobreno (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), testirano prema DIN EN 751-1
  • NSF-testirano prema NSF/ANSI61
  • Testirano na podnošljivost kiseonika do 60°C i 10 bar pritiska kiseonika (zaptivno sredstvo za cijevi)
Trenutno zaptivanje do 5 bar
  • Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do cca. 5 bar
  • Nakon konačnog otvrdnjavanja, mogu se opteretiti do pritiska pucanja cijevi
Izvanredna postojanost na medije
  • Neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tekućina i gasova
  • Bez otapala
Zaptivna smjesa ne curi van navoja
  • Sigurna i brza montaža
Područje primjene:
  • Zaptiva spojeve metalnih cijevi u skladu sa ISO 7.1 (konusni/cilindrični navoj) do R3"
  • Idealan za zaptivanje fitinga ili ventila, navojnih spojeva u metalnim vodovodnim cijevima (kao i servisne vode u krugovima za grejanje ili hlađenje, sistemima za prskanje itd.)
  • Može se koristiti i za zaptivanje cijevi za benzin, dizel cijevi ili cijevi za komprimirani zrak
  • Proizvod je pogodan i za zaptivanje regulatora pritiska ili separatora ulja u dovodima komprimovanog vazduha
Primjena:
  • Ova tečna plastika stvrdnjava kada je u kontaktu s metalom u nedostatku kisika
  • Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i masnoće
  • Dovoljno navlažiti ljepljive površine i odmah ih spojiti
Napomena:
  • Nije pogodno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mesing, bronza, crveni liv) koji dolaze u dodir sa vodom temperature preko 40°C
  • U Njemačkoj nije dozvoljeno za primjenu u kućnim gasnim instalacijama Prema TRGI '86/96
  • Navoj se mora rezati prema standardima
  • Tokom i nakon stvrdnjavanja sredstva, spojevi se ne smiju okretati, tj. naknadno podešavanje nije dozvoljeno

Slični proizvodi