Visokoviskozna površinska zaptivka, 250 g

ZAPTIVAČ-POVRŠ-DOS-TEČNI-250G

Art.-Nr.  0893 518250 | EAN: 4024835815574
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoviskozna površinska zaptivka za zaptivanje prirubnica i površina sa velikim zazorom

  • Visokoviskozan proizvod
    • Nema curenja i kapanja što ga čini idealnim za „rad iznad glave“ i nanošenje na vertikalne površine. Ostaje tamo gdje je potrebno!
  • Blaga elastičnost do 120°C
    • Kompenzuje ekspanzionu razliku između različitih materijala do 30%!
  • Zaptiva trenutno pri minimalnom pritisku opterećenja
    • Trenutno se može izložiti minimalnom pritisku – bez čekanja
  • Pogodno i za pasivne metale
    • Zaptiva i aluminijske prirubnice! Jedan proizvod za širok spektar materijala
  • Brzo očvršćivanje: upotrebljiv nakon 30 minuta
    • Kraće vrijeme mirovanja motornog vozila

Slični proizvodi