Površinska zaptivka, zelena NSF, 250 g

ZAPTIVAČ-POVRŠ-DOS-ZELEN-250G

Art.-Nr.  0893 573250 | EAN: 4024835815550
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Površinska zaptivna masa za zaptivanje krutih prirubnica i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamjena za čvrste zaptivače.

Zaptivač niske čvrstoće
Lako se uklanja


100 % zaptivanje
Pukotine se u potpunosti popunjavaju, tako da nastalo povezivanje pruža zaštitu od korozije uzrokovane trenjem i zaštitu od hrđe

Harmonika-boca omogućava lako pražnjenje preostalog proizvoda

Otporno na veliki broj baza, gasova, rastvarača, ulja i goriva

Bez silikona, rastvarača i ulja

Dokaz o performansama
  • Registrovan pri NSF-u, klasa S2, zaptivači - bez direktnog kontakta sa hranom
  • NSF testiran u skladu sa NSF/ANSI 61 za upotrebu u tehničkoj i pitkoj vodi do +82°C
Napomena
Sljedeće plastike mogu biti oštećene pri dugotrajnom izlaganju:

ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i obojene površine.

Područje primjene
Za zaptivanje prirubnica i površina sa minimalnim razmacima do max. 0,3 mm. Kao zamjena za čvrste zaptivače. Zaptivač niske čvrstoće za prirubnice koristi se u automobilskoj i industriji komercijalnih vozila, u obradi metala i proizvodnji alata, brodogradnji, mašinstvu i konstrukciji motora, elektro i elektronskoj industriji, te u prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj industriji itd.


Idealno za primjene gdje je potrebno dobro kvašenje, npr. na složenim livenim dijelovima i glatkim površinama.

Način primjene
Ova tečna plastika stvrdnjava u kontaktu sa metalom u odsustvu kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i masnoće. Dovoljno navlažiti ljepljive površine i odmah ih spojiti. Za više informacija pogledajte tehnički list proizvoda.

Slični proizvodi