Mast za podmazivanje WGF 130, 1 kg

MAST-VALJK.LEZAJ.WGF130-1KG

Art.-Nr.  0893 530 | EAN: 4011231892001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovita mast za podmazivanje

  • Litijska, sapunska mast sa molibdendisulfidom (MoS2)
  • Na dosjednim radnim površinama se uslijed opterećenja stvara čvrsti zaštitni sloj
  • Poboljšava klizna svojstva
  • Jamči podmazivanje dijelova i u kritičnim momentima
  • Smanjuje trenje i zbog toga smanjuje preveliko trošenje
  • Produžava vrijeme podmazivanja
  • Štiti od korozije
  • Otporna na vodu
  • Otporna na temperaturu od –30°C do +130°C, kratkoročno otporno na temperaturu do +150°C
  • Boja: crna
  • Konzistencija prma NLGI:2

Područje primjene: Visokoučinkovita mast za podmazivanje valjajućih i kliznih ležajeva svih vrsta (npr. ležajevi kotača), vodilica, zglobova, klinastih vratila, navojnih vretena, ležajeva s vrlo jakim opterećenjima površina, tj. s jako visokim stupnjem udarnih opterećenja.