Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Masti za podmazivanje valjkastih ležaja
Masti za podmazivanje valjkastih ležaja
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Mast za podmazivanje WGF 130
Visokoučinkovita mast za podmazivanje kugličnih i kliznih ležajeva
/1 kom
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
Maziva i odstranjivači hrđe
Masti za podmazivanje
Masti za podmazivanje valjkastih ležaja
Filter prikaza
Primjeni filter
Bazno ulje
Mineralno ulje (1)
Bez AOX
Da (1)
Bez kiselina
Da (1)
Bez silikona
Da (1)
Bez smole
da (1)
Boja
Crna (1)
Gustoća
1 g/cm³ (1)
Hemijska osnova
LItijev 12 hidroksistearat (1)
Kinematički viskozitet baznog ulja
280 cSt (1)
Max. krakotrajna temp. postojanost
150 °C (1)
Max. radna temperatura
150 °C (1)
Max. temperaturna postojanost
130 °C (1)
Min. temperatura kapanja
180 °C (1)
Min. temperaturna postojanost
-30 °C (1)
Miris
Ulje (1)
NLGI razred
2 (1)
Otporno na
Vodu (1)
Otpornost na vodu (DIN 51807-1)
1-90 (1)
Radna penetracija (DIN ISO 2137)
265 do 295 x 0.1 mm (1)
Rok trajanja od proizvodnje
36 mjeseci (1)
Sadržaj
1 l (1)
Težinski sadržaj
1000 g (1)