LJEPILO-UČVRŠĆLEŽAJDOS-VISOKTEMP-250G

br. art.  0893 620250
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za osiguranje cilindričnih elemenata visoke temperaturne otpornosti, za ugradnju posteljica i ležajeva izloženih visokim temperaturama

Max. popunjavanje zazora od 0,2 mm
Čak se i veća odstupanja mogu ekonomično korigovati

Sprječava frikcionu koroziju
Sprječava zapeknuća ležajeva

Radno temperaturno područje od -55°C do +200°C (kratkotrajno do +230°C)
Čvrstoća na 100°C je još uvijek 85% od maksimalne čvrstoće (Sredstvo za osiguranje ležajeva, Art.-Nr. 0893 603 ... samo 30%)

Brzo stvrdjavanje: čvrsto za rukovanje nakon 40 minuta, funkcionalno nakon 1 do 3 sata
Smanjuje vrijeme zastoja

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvod
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.