Ljepila
Ljepila za osiguranje vijaka i ležajeva
Ljepila za osiguranje ležajeva
Ljepila za osiguranje ležajeva
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ljepilo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće NSF
Za visokočvrsto spajanje cilindričnih dijelova izloženih velikim opterećenjima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Hemijsko-tehnički proizvodi
Ljepila
Ljepila za osiguranje vijaka i ležajeva
Ljepila za osiguranje ležajeva
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez rastvarača
Da (2)
Bez silikona
Da (2)
Boja
Zelena (2)
Hemijska osnova
Eter metakrilne kiseline (2)
Max. prečnik navoja
M 12 (2)
Max. sposobnost punjenja zazora
0,15 mm (2)
Min. zakretni moment pri odvajanju (prema DIN EN 15865)
35 Nm (1)
Min. zakretni moment pri odvajanju (prema DIN EN 15865)
35 Nm (1)
Min./max. funkcionalna sposobnost
30-40 min (2)
Min./max. konačna čvrstoća
3-6 h (2)
Min./max. ručna čvrstoća
Nakon 5-10 min (2)
Min./max. temperatura obrade
5 do 35 °C (2)
Min./max. temperaturna otpornost
-55 °C do +150 °C (2)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje
18 mjeseci (2)
Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1)
1,07 g/cm³ (2)
Tačka paljenja
90 °C (2)
Težinski sadržaj
25 g (1)
50 g (1)
Viskozitet (25 °C Brookfield RVT)
100-200 (o/min: 2/20) mPas (2)