CU 800 - Bakarna pasta, 1 kg

PASTA-CU-800-DOZA-1KG

Art.-Nr.  0893 8002 | EAN: 4060052962332
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Odlično prianjajuća antikorozivna zaštitna pasta, otporna na visoke temperature i visoke pritiske, sprječava zapeknuće

Visoko ljepljivi sprej za podmazivanje, razdvajanje i zaštitu od korozije od bakra koji je iznimno otporan na visoke temperature i tlak

Vrlo visoka postojanost

  • Temperaturna postojanost od -40°C do + 1200°C za suho podmazivanje 
  • Otporna na vodu, razrijeđene baze i kiseline
Snažno i trajno djelovanje podmazivanja
Nudi dugotrajnu zaštitu od zapeknuća, zavarivanja, habanja, korozije, kao i kontaktne korozije

Bez silikona i AOX-a

Napomena:
Nemojte nanositi na kočione diskove ili kočione obloge.


Područje primjene
Visoko otporan podmazivač pogodan je za podmazivanje pozadine kočionih obloga (sprječava škripu), vijčanih spojeva (vijci ispušnog kolektora, navoji svjećica itd.), ležajeva, okretnih osovina, spojeva, kliznih površina itd. Sprječava da se čvrsta zaptivka zapeče i također je pogodan za zaštitu kontakata na mlaznicama pištolja za plinsko zavarivanje, kao i na baterijama i polovima baterija.

Način primjene: 
Dobro protresite limenku prije upotrebe. Očistite dijelove koji se tretiraju kočionim čistačem, Art.-Nr. 0890 1087. Dijelovi moraju biti čisti, bez prašine i bez masnoća. Sprej CU 800 nanosite tanko i ravnomjerno sa udaljenosti od 20-30 cm.