Protuklizna samoljepljiva traka, širina 50 mm, dužina 6m

TRAKA-PROTUKLI.SAMOPLJEP.-CRNA-0,05X6M

Art.-Nr.  0894 301005 | EAN: 4061975594433
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Višenamjenska neklizajuća traka za sprječavanje nezgoda pri padu i klizanju

Glatki, mokri ili masni podovi uzrokuju bolne padove i nezgode
  • Neklizajući premaz za održavanje podova čistima bez opasnosti od klizanja
  • Investirajte u sigurnost svojih zaposlenika, kupaca i posjetitelja
Jednostavan za korištenje
  • Jednostavna, brza i čista instalacija bez potrebe za specijalističkim vještinama
Izdržljiv i otporan na habanje

Samoljepljiva

Jednostavan za čišćenje

Neklizajuće zrno mineralnog ulja

Ugrađen u čvrsti, trajni polimer i sigurno spojen s jakim, dimenzijski stabilnim poliesterskim filmom

Napomena:
Optimalno spajanje filma s podlogom postiže se nakon cca. 48 sati. Do ove tačke ne pokušavajte ništa lijepiti niti izlagati zalijepljenu teksturiranu dizajnersku foliju velikim naprezanjima (kao što su praonice automobila, mlaznice pare itd.).