Protuklizna samoljepljiva traka

Sigurnosna PES neklizajuća traka za osiguravanje klizavih površina


  • Materijal: PES - Poliester
  • Debljina: 700 µm
  • Boja: Crna
  • Min./max. temperatura obrade: 7 do 25 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 36 mjeseci na 10°C do 30°C
Protuklizna samoljepljiva traka
Protuklizna samoljepljiva traka
Dostupni broj proizvoda: 4

Sigurnosna PES neklizajuća traka za osiguravanje klizavih površina


  • Materijal: PES - Poliester
  • Debljina: 700 µm
  • Boja: Crna
  • Min./max. temperatura obrade: 7 do 25 °C
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 36 mjeseci na 10°C do 30°C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Debljina Širina Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 301005 0894301005Protuklizna samoljepljiva traka, širina 50 mm, dužina 6m 700 µm 5 mm Poliester
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 301010 0894301010Protuklizna samoljepljiva traka, širina 100 mm, 6 m 700 µm 100 mm Poliester
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 301015 0894301015Protuklizna samoljepljiva traka, širina 150mm, dužina 3m 700 µm 150 mm Poliester
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0894 301030 0894301030Protuklizna samoljepljiva traka, širina 300 mm, dužina 3 m 700 µm 300 mm Poliester
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena