TRAKA-ZAPT-BUTIL-19X2MM-ROLA-15M

br. art.  0894 700119
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samoljepljiva i samospojiva traka za zaptivanje od butil gume osigurava dugotrajno zaptivanje zahvaljujući otpornosti na UV zrake, vremenske utjecaje i starenje.

Odlična adhezija i kompatibilnost s najčešćim materijalima
Vrlo dobra kompatibilnost s Pleksiglasom, Makrolonom i bitumenom (prema DIN EN 1548)

Dugotrajna upotreba
  • Gotovo neograničen vijek trajanja uz pravilnu primjenu
  • Izvrsna otpornost na UV zrake, vremenske uvjete i vodu
  • Pogodna za unutrašnju i vanjsku primjenu
  • Vodonepropusna i vodootporna
Idealna za „održivu gradnju“
  • Zdravstveno bezopasna
  • Bez mirisa
  • Toplotno i zvučno izolirajuća
  • Visok stepen zaptivenosti protiv prodora vodene pare
  • Postojana u volumenu
  • U skladu s VOC zahtjevima
  • Brza i jednostavna primjena
Odmah spremna za upotrebu
  • Trajno samoljepljiva
  • Samospojiva
  • Bez rastvarača i bez bitumena
Dokazi o kvaliteti
  • U skladu sa IVD tehničkim listovima br. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
  • Kompatibilna s bitumenom prema DIN EN 1548
  • Zadovoljava VOC kriterije prema:
    • EMICODE EC 1 Plus
    • AgBB shemi
    • Francuska VOC klasa A+ i “KMR” uredba
Napomena:
  • Izbjegavati zavrtanje vijaka/probijanje kroz butil traku.
  • Butil se ne može mehanički fiksirati!
Područje primjene:
  • Butil traka za zaptivanje pogodna je za zaptivanje i fiksiranje u industriji i građevinarstvu, kao i za preklapajuća i zaštitna zaptivanja bez prenosa mehaničkih sila na spojeve, šavove, priključke, otvore, obmotavanja i kontaktne tačke, te za širok spektar popravki u unutrašnjim i vanjskim prostorima.
  • Idealna je i za lijepljenje šavova i spajanje parnih barijera, za preklapajuće zaptivanje montažnih dijelova u automobilskoj i krovnoj industriji, za fasade i opremu, beton i prefab elemente, te za brodogradnju, kampere i kontejnere, kao i u industriji namještaja i završnih interijerskih radova, sanitarnim i elektro-instalacijama te ventilacionoj i klima tehnici.
  • Proizvod se može koristiti i kao zaštita od korozije između metalnih materijala ili za prigušivanje vibracija i zvučnu izolaciju. Za prenos opterećenja potrebno je mehaničko osiguranje.
Upute za upotrebu:
  • Površine koje se zaptivaju moraju biti suhe, nosive i bez masnoće i prašine.
  • Upijajuće i porozne površine poput betona, žbuke itd. moraju se prethodno grundirati butil prajmerom.
  • Butil traku za zaptivanje potrebno je pažljivo pritisnuti na površinu.
  • Spajanjem zaptivnih površina nastaje savršeno zaptivanje.
  • Pretjerani pritisak može dovesti do istiskivanja mase za zaptivanje — stoga se butil proizvodi nikada ne smiju potpuno spljoštiti (koristiti podlošku kao distancer).
  • Zbog svojstva „hladnog tečenja“, butil proizvodi uvijek se moraju dodatno mehanički osigurati, npr. zavrtanjem elemenata ili postavljanjem pritisnog profila.