Butilna zaptivna traka u roli
Samoljepljiva i samospojiva traka za zaptivanje od butil gume osigurava dugotrajno zaptivanje zahvaljujući otpornosti na UV zrake, vremenske utjecaje i starenje
  • Hemijska osnova: Butil prirodna guma
  • Boja: Crna
  • Dužina: 15 m
  • Debljina: 2 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 100 °C
  • Klasa građevinskog materijala / uslovi: B2 – normalno zapaljivo / prema DIN 4102
Butilna zaptivna traka u roli
Butilna zaptivna traka u roli
Dostupni broj proizvoda: 1
Samoljepljiva i samospojiva traka za zaptivanje od butil gume osigurava dugotrajno zaptivanje zahvaljujući otpornosti na UV zrake, vremenske utjecaje i starenje
  • Hemijska osnova: Butil prirodna guma
  • Boja: Crna
  • Dužina: 15 m
  • Debljina: 2 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -40 do 100 °C
  • Klasa građevinskog materijala / uslovi: B2 – normalno zapaljivo / prema DIN 4102
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Debljina Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0894 700119 0894700119Butilna zaptivna traka u roli, 19MMX15M 19 mm 15 m 2 mm Crna
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena