CRIJEVO-GORIVO-2A-VANGUM-CRN-11,5X18,5MM

br. art.  0895 501135
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savitljivo armirano crijevo za pogonska goriva s vanjskom gumom DIN 73379-1 Typ2A

  • Sa uloškom od pletiva i vanjskim slojem od nehabajuće gume. Materijal: NBR/CR
    • Fleksibilna i dobro savitljiva
    • Ispunjava zahtjeve njemačke automobilske industrije (sukladno nacrtu DIN 73 379-1/Tip 2A)
  • Izdržava visoke temperature i opterećenja iz okružja
    • Primjena kod suvremenih motora novijih godina proizvodnje
  • Crijeva tipa 2A su pogodna za motorne prostore i za provjetravanje rezervoara
  • Daljne osobine su srednja permecija, idiferencija prema bakru, kao i vanjski sloj otporan na struganje, djelovanje ozona i vremenskih prilika, ulja i kiselina iz motornog prostora Područje primjene:
  • Za prijenos diesel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore standardnih bezolovnih i olovnih za osobne automobile, motocikle, građevinske strojeve, itd.
  • Prikladna kao povratni vod za dizel gorivo