CRIJEVO-GORIVO-2A-VANGUM-CRN-D8,0X14,0MM
br. art. 0895 508030

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Savitljivo armirano crijevo za pogonska goriva s vanjskom gumom DIN 73379-1 Typ2A
Please login to Webshop to report a bug
- Sa uloškom od pletiva i vanjskim slojem od nehabajuće gume. Materijal: NBR/CR
- Fleksibilna i dobro savitljiva
- Ispunjava zahtjeve njemačke automobilske industrije (sukladno nacrtu DIN 73 379-1/Tip 2A)
- Izdržava visoke temperature i opterećenja iz okružja
- Primjena kod suvremenih motora novijih godina proizvodnje
- Crijeva tipa 2A su pogodna za motorne prostore i za provjetravanje rezervoara
- Daljne osobine su srednja permecija, idiferencija prema bakru, kao i vanjski sloj otporan na struganje, djelovanje ozona i vremenskih prilika, ulja i kiselina iz motornog prostora Područje primjene:
- Za prijenos diesel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore standardnih bezolovnih i olovnih za osobne automobile, motocikle, građevinske strojeve, itd.
- Prikladna kao povratni vod za dizel gorivo