- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Hemijsko-tehnički proizvodi
- Maziva i odstranjivači hrđe
- Motorna, transmisijska i hidraulična ulja
- Motorna ulja
- Dvotaktno motorno ulje TRIATHLON
Dvotaktno motorno ulje TRIATHLON, 1l
MOT.ULJE-2TAKTOL-TRIATHLON-1L
Art.-Nr. 0897 055101 | EAN: 4061975689078
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0897 055101
Dvotaktno motorno ulje TRIATHLON, 1l
12 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Motorno ulja TRIATHLON Dynamik 10W-40
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0897 210404
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Motorno ulje TRIATHLON Cargo Super 10W-40
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0897 310405
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 5W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Diesel 15W-40
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Endurance IV 0W-20
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON ENDURANCE V 0W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON EXTRA F-ECO 5W-20
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Extra F-TEC 0W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Formula LL 5W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Longlife SHPD 15W-40
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Performance 5W-40
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0897 605402
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Motorno ulje TRIATHLON Premium M 5W-30
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0897 905325
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Motorno ulje TRIATHLON Premium P 5W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Premium R 5W-30
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Ultra 10W-40
Već od 
Motorno ulje TRIATHLON Universal 15W-40
Već od 
Traktorsko ulje TRIATHLON STOU 10W-40
Već od 
Traktorsko ulje TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0897 010324
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Traktorsko ulje TRIATHLON UTTO 10W-30
Već od 
Ulje za dvotaktne motore TRIATHLON FARM 2T SAFETYMIX
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 5897 0550001
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








