Motorno ulje TRIATHLON Power 5W-40, 5 L

MOT.ULJE-TRIATHLON-POWER-(5W-40)-5L

Art.-Nr.  0897 605402 | EAN: 4046777913590
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Konzistentno ulje za motor za maksimalne performanse u benzinskim i dizelskim motorima

TRIATHLON motorna ulja se proizvode i pakuju u skladu sa najstrožijim standardima kvaliteta prema DIN EN ISO 9001

  • Visoka sigurnost proizvoda
  • Širok raspon odobrenja proizvođača
U TRIATHLON uljima se koriste samo visokokvalitetni proizvodi i sirovine iz prve rafinerije
Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Svojstva:
  • Izvrsna zaštita od korozije
  • Dobre osobine hladnog starta
  • Dugi interval zamjene ulja zahvaljujući izvanrednoj stabilnosti starenja
  • Dobra podmazujuća svojstva
  • Optimalna čistoća motora
  • Može se miješati sa standardnim motornim uljima
Napomena:
Pridržavajte se uputa za rad vozila i motora za standardne i produžene intervale zamjene ulja

Područje primjene:
Niskoviskozno motorno ulje za cjelogodišnju upotrebu u benzinskim i dizelskim motorima bez filtera čestica (DPF) u putničkim vozilima.

Slični proizvodi