Zaštitni šljem SH-3000 MULTI, žuti

ŠLJEM-ZAŠTITNI-(SH-6)-6TAČKI-ŽUTI

Art.-Nr.  0899 20070 | EAN: 4024835872188
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitni šljem SH-6 prema EN 397

  • Optimalna zaštita: specijalna mrežasta struktura pruža ojačanje ljuske šljema na svim kritičnim tačkama
  • Male težine za ugodno nošenje i maksimalno prihvatanje nošenja
  • Cirkularni (kružni) žlijeb za kišu za usmjereno (ciljano) odvođenje vode
  • Ventilacioni otvori za „dobru klimu“ pod šljemom
  • 30-mm džep za deponovanje zaštite za sluh
  • Duga cirkularna (kružna) znojna traka od posebno upijajućeg filca
  • Priprema za pričvršćivanje kaiša za bradu
  • Brzo kopčanje za optimalno prilagođavanje veličini glave
  • Veličina:50-62 cm
  • Dodatna kvalifikacija: odobrenje kao šljem za hladnoću do -30°C