
Robusna i lagana zaštitna kaciga prema EN 397, s 6-tačkastom unutrašnjom opremom, ventilacijom, znojnom trakom i podesivom veličinom 52–62 cm, pogodna za upotrebu na temperaturama do -30 °C.
Optimalna zaštita
Posebna konstrukcija ojačava školjku na svim kritičnim mjestima.
Udoban za nošenje i visok nivo prihvatanja od strane korisnika.
Mala težina.
Obodni kanal za kišu omogućava usmjereno oticanje vode.
Ventilacijski otvori za ugodnu cirkulaciju zraka i „dobru klimu“ ispod kacige.
Otvori od 30 mm za pričvršćivanje zaštite sluha.
Duga, obodna znojna traka izrađena od posebno upijajućeg flis materijala.
Pričvrsne tačke za podbradnu traku.
Brzo otvarajuća kopča za optimalno prilagođavanje veličini glave.
Dodatna kvalifikacija: odobrena kao zaštitna kaciga za upotrebu na niskim temperaturama do -30 °C.
Veličina min./maks.: 52–62 cm
Unutrašnja oprema kacige: 6-tačaka
EN standard: EN 397
Materijal: PE – polietilen
Optimalna zaštita
Posebna konstrukcija ojačava školjku na svim kritičnim mjestima.
Udoban za nošenje i visok nivo prihvatanja od strane korisnika.
Mala težina.
Obodni kanal za kišu omogućava usmjereno oticanje vode.
Ventilacijski otvori za ugodnu cirkulaciju zraka i „dobru klimu“ ispod kacige.
Otvori od 30 mm za pričvršćivanje zaštite sluha.
Duga, obodna znojna traka izrađena od posebno upijajućeg flis materijala.
Pričvrsne tačke za podbradnu traku.
Brzo otvarajuća kopča za optimalno prilagođavanje veličini glave.
Dodatna kvalifikacija: odobrena kao zaštitna kaciga za upotrebu na niskim temperaturama do -30 °C.
Veličina min./maks.: 52–62 cm
Unutrašnja oprema kacige: 6-tačaka
EN standard: EN 397
Materijal: PE – polietilen
Zaštitni šljem SH-3000 MULTI
Dostupni broj proizvoda: 2
Robusna i lagana zaštitna kaciga prema EN 397, s 6-tačkastom unutrašnjom opremom, ventilacijom, znojnom trakom i podesivom veličinom 52–62 cm, pogodna za upotrebu na temperaturama do -30 °C.
Optimalna zaštita
Posebna konstrukcija ojačava školjku na svim kritičnim mjestima.
Udoban za nošenje i visok nivo prihvatanja od strane korisnika.
Mala težina.
Obodni kanal za kišu omogućava usmjereno oticanje vode.
Ventilacijski otvori za ugodnu cirkulaciju zraka i „dobru klimu“ ispod kacige.
Otvori od 30 mm za pričvršćivanje zaštite sluha.
Duga, obodna znojna traka izrađena od posebno upijajućeg flis materijala.
Pričvrsne tačke za podbradnu traku.
Brzo otvarajuća kopča za optimalno prilagođavanje veličini glave.
Dodatna kvalifikacija: odobrena kao zaštitna kaciga za upotrebu na niskim temperaturama do -30 °C.
Veličina min./maks.: 52–62 cm
Unutrašnja oprema kacige: 6-tačaka
EN standard: EN 397
Materijal: PE – polietilen
Optimalna zaštita
Posebna konstrukcija ojačava školjku na svim kritičnim mjestima.
Udoban za nošenje i visok nivo prihvatanja od strane korisnika.
Mala težina.
Obodni kanal za kišu omogućava usmjereno oticanje vode.
Ventilacijski otvori za ugodnu cirkulaciju zraka i „dobru klimu“ ispod kacige.
Otvori od 30 mm za pričvršćivanje zaštite sluha.
Duga, obodna znojna traka izrađena od posebno upijajućeg flis materijala.
Pričvrsne tačke za podbradnu traku.
Brzo otvarajuća kopča za optimalno prilagođavanje veličini glave.
Dodatna kvalifikacija: odobrena kao zaštitna kaciga za upotrebu na niskim temperaturama do -30 °C.
Veličina min./maks.: 52–62 cm
Unutrašnja oprema kacige: 6-tačaka
EN standard: EN 397
Materijal: PE – polietilen
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0899 20070 | Zaštitni šljem SH-3000 MULTI, žuti | |
| 0899 20071 | Zaštitni šljem SH-3000 MULTI | |
Please login to Webshop to report a bug

