Elektroizolacijske rukavice za zaštitu od napona 1000V, Vel.11

RUKAVICE-ZAŠTITNE-IZOL.-LATEX-VEL.11

br. art.  0899 400938
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitne rukavice za rad na naponu do 1000 V/AC
  • Otporan na kiseline, ulja, ozon i niske temperature
  • Kategorija RC
  • Vrlo fleksibilne i dobre taktilne osjetljivosti
  • Debljina premaza max. 1 + 0,6 mm prema standardu
Područje primjene
  • Instalacija, održavanje i popravak pod naponom;
  • Kompanije za opskrbu i instalaciju električne energije;
  • Elektrotehničke radionice;
  • Održavanje i popravci električnih i hibridnih vozila;
  • Radnici vatrogasne i spasilačke službe