
Elektroizolacijske rukavice za zaštitu od opasne jačine električne energije - klasa 0
- Dužina: 410 mm
- Debljina materijala: 1 mm
- Materijal: Latex
- Boja: Crvena
- Standard: EN 60903
- Klasa: 0 - Radni napon < 1000 volti
- Napon korištenja (AC napon): 1000 V/AC
- Napon korištenja (DC napon): 1500 V/DC
- Testni napon (AC napon): 5000 V/AC
- Testni napon (DC napon): 10000 V/DC
Elektroizolacijske rukavice za zaštitu od napona 1000V
Dostupni broj proizvoda: 1
Elektroizolacijske rukavice za zaštitu od opasne jačine električne energije - klasa 0
- Dužina: 410 mm
- Debljina materijala: 1 mm
- Materijal: Latex
- Boja: Crvena
- Standard: EN 60903
- Klasa: 0 - Radni napon < 1000 volti
- Napon korištenja (AC napon): 1000 V/AC
- Napon korištenja (DC napon): 1500 V/DC
- Testni napon (AC napon): 5000 V/AC
- Testni napon (DC napon): 10000 V/DC
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina | Dužina | Debljina materijala | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0899 400938 | Elektroizolacijske rukavice za zaštitu od napona 1000V, Vel.11 | 11 | 410 mm | 1 mm | Latex | |
Please login to Webshop to report a bug

