RUKAVICE-ZAŠT.-PLET.-(E-100)-VEL.10

br. art.  0899 401210
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalne rukavice koje spajaju ekologiju s izvanrednim zaštitnim svojstvima i širokim rasponom primjene

Robusni premaz od prirodnog lateksa otporan na abraziju s dobrim prianjanjem na suhom i mokrom


Povoljna svojstva rezanja i zaštite od toplote
  • Kratkotrajna zaštita od kontaktne toplote do 250°C
  • Nivo zaštite od posjekotina B
Tkanina podloge štedi resurse zahvaljujući korištenju recikliranih materijala

Pakovanje 100 % bez plastike

Zadovoljava zahtjeve normi: ISO 21420, EN 388, EN 407
Nivo performanse EN 388: 3142B
Nivo performanse EN 407: X2XXXX