Rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril, vel.8

RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-330MM-VEL8

Art.-Nr.  0899 43508 | EAN: 4038898606949
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 par
6  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokratne rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388 + EN 374
    • Kat. III / vrijednosti učinka 4.0.0.2. Osobine:
  • Univerzalne, lagane rukavice za zaštitu od hemikalija od akril-nitril-butadiena sa postavom od veluriziranog pamuka
  • 100% nepropusne
  • Siguran prihvat zbog hrapavosti dlanova
  • Zaštita od hemikalija i tekućina, mnogih baza, kiselina, masti, ulja i djelimično od otapala
  • Ispitane na prehrambene namirnice
  • Antibakteriološke
  • Bez silikona
  • Ukupna dužina: 33 cm
  • Veličina: 8 Područje primjene:
  • Poslovi lakiranja
  • Obrada površina
  • Bajcanje
  • Materijali za hlađenje i podmazivanje
  • Galvanske kupke
  • Čišćenje
  • Industrija prehrambenih namirnica
  • Auto radionice i održavanje mašina

Slični proizvodi